ニトムズ
耐熱アルミテープ
高温に耐えるアルミ補修テープです。
軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
用途
ポット式ストーブの煙突の補修に。
温風ダクトの補修、補強に。
粘着力(N/10mm)
12
材質
軟質アルミニウム、シリコーン系粘着剤
トラスコ品番
104-2765
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
4
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039218
M8010
38
4
0.12
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください