高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型

高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型 - 日本緑十字社

蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。
太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。
最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。
短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。
電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。

用途
停電時の誘導や避難経路の目印に。
子どもや高齢者の夜間の安全対策に。
リモコンやスイッチの位置確認に。
トラスコ品番711-5061セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP蛍光黄内容量1式
注意
※用途以外の目的には使用しないでください。
※被着体によって剥がす時に傷ついたり糊が残ったりすることがあるため、事前に確認してから使用してください。
※塩ビ及び可塑剤を含む下地材には剥がれが発生する為、使用しないでください。
※絶縁または人体に使用しないでください。
※残光輝度は使用環境により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69037267364018
1,240
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする