ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス 寸切ボルト
用途
天井などからねじを吊るしたりして、取り付け物の長さや高さを調整をします。
材質
SUS304
長さ(mm)
285
内容量
1本
注意
※ボルト切断部分は、荒先となりますので精密な施工には不向きな場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035797
10177480
699-8174
M16
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037100
10177481
699-9675
W3/8
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038360
10177482
699-9676
W1/2
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください