ユニクロ Uボルトプレート W3/8(90A用)

ユニクロ Uボルトプレート W3/8(90A用) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
トラスコ品番688-7579材質鉄(ユニクロ)呼び径3/8規格3 1/2寸法A(mm)149寸法B(mm)23.5寸法C(mm)16内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6903655810102713
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする