ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ 寸切ボルト
用途
天井などからねじを吊るしたりして、取り付け物の長さや高さを調整をします。
材質
鉄
長さ(mm)
285
表面処理
ユニクロ
内容量
1本
注意
※ボルト切断部分は、荒先となりますので精密な施工には不向きな場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037091
10101706
699-8185
M5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037547
10101705
699-8201
M4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください