ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
真鍮釘スクリュー 丸頭
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
材質
真鍮
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
25
32
38
45
50
65
内容量
選択してください
1パック(25本)
1パック(30本)
1パック(50本)
1パック(80本)
1パック(120本)
1パック(200本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037021
10179646
1パック(50本)
680-5601
45
2.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037030
10179648
1パック(25本)
680-5616
65
2.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037897
10179647
1パック(30本)
680-5619
50
2.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038658
10179644
1パック(120本)
680-5603
32
1.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038667
10179645
1パック(80本)
680-5580
38
2.1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69039105
10179643
1パック(200本)
680-5582
25
1.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください