10179645 真鍮釘スクリュー 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69038667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10179645 真鍮釘スクリュー 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69038667
10179645 真鍮釘スクリュー 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69038667
10179645 真鍮釘スクリュー 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69038667
10179645 真鍮釘スクリュー 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69038667

真鍮釘スクリュー 丸頭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(80本)
全長(mm)38
線径(Φmm)#14(2.1)
頭径(Φmm)4.4
内容量1パック(80本)注文コード69038667品番10179645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。

用途
胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
トラスコ品番
680-5580
全長(mm)
38
寸法d(mm)
2.1
線径(Φmm)
#14(2.1)
頭径(Φmm)
4.4
材質
真鍮
頭部
丸頭
胴部
スクリュー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする