THANKO(サンコー)[電子機器]
ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途
コンクリート・ブロック・木材用に。
配線・配管用サドル留めに。
スイッチボックス取付けに。
コントロールボックス取付けに。
ドア枠取付けに。
材質
スチール、表面処理:ジオメット処理
トラスコ品番
119-4808
長さ(mm)
32
下穴径(Φmm)
3.4
深さ(mm)
埋込:42-t
頭部形状
ナベ頭
適合ビット
十字ビット:No.2
頭部高さ(mm)
2.9
穿孔径(mm)
3.4
穿孔深さ(mm)
30-t
最大荷重(kN)
【引張】2.8
呼び径d(mm)
4
内容量
1箱(800本)
注意
※穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。
※孔内の切粉は必ず除去してください。
※呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。
※過剰な締め付けは行わないでください。
※必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69036077
HDP-432-800
32
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください