カップワイヤーブラシ75(S)

カップワイヤーブラシ75(S) - 三高カップワイヤーブラシ75(S) - 三高カップワイヤーブラシ75(S) - 三高カップワイヤーブラシ75(S) - 三高カップワイヤーブラシ75(S) - 三高カップワイヤーブラシ75(S) - 三高

こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。

用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。質量(g)250ねじ径M10×1.5毛材鋼材回転速度(min-1[r.p.m])12500外径(mm)75線径(mm)Φ0.5内容量1個
注意
※使用方法を誤るとケガ、破損の恐れがあります。指定された用途以外に使用しないで下さい。保護具(保護メガネ・防じんマスク他)を必ず着用して下さい。取り付け・交換は必ず電動工具のコンセントを抜いてから行って下さい。作業中、異常が認められた場合は直ちに作業を止めて下さい。作業開始前に無負荷回転をして下さい(約1分)。必ず最高使用速度以下で使用下さい。
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690777971320
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする