SS-29FSV L黒ゴールドマット

SS-29FSV L黒ゴールドマット - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV L黒ゴールドマット - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV L黒ゴールドマット - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV L黒ゴールドマット - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV L黒ゴールドマット - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV L黒ゴールドマット - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV L黒ゴールドマット - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV L黒ゴールドマット - 進和化学工業(SHINWA)

SS-19Vのデティールを継承し内蔵式シールドを搭載しました。全長、全幅、全高はSS-19V型とほぼ同じ。幾度ものアップデートを重ねたシールド面と帽体形状の再設計でシールド収納時は収まり良く、使うときは引き出しやすくを実現。内装の最適化を行い、従来のシールド付モデルSS-22FSV型よりも深く、しっかりとした被り心地を実現。耳に帽体が当たらないようSS-19V型とは異なる再度形状を採用。・マット塗装・通気口付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付・タオルバンド付

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)550、スケルトンバイザー:40タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-6サイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約299×約155検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH5279、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH5278塗装色ゴールドマット内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)L黒内容量1個
全11種類を絞り込む
バイザー色
11種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69077395SS-29FSV L黒/ゴールドマット/スモークスモーク
13,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69077411SS-29FSV L黒/ゴールドマット/グリーングリーン
13,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69077420SS-29FSV L黒/ゴールドマット/ブルーブルー
13,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69077429SS-29FSV L黒/ゴールドマット/クリアクリア
13,250
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69077438SS-29FSV L黒/ゴールドマット/ブラウンブラウン
13,250
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69077447SS-29FSV L黒/ゴールドマット/イエローイエロー
13,250
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69077456SS-29FSV L黒/ゴールドマット/ピンクピンク
13,250
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69077465SS-29FSV L黒/ゴールドマット/ムラサキムラサキ
13,250
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69077481SS-29FSV L黒/ゴールドマット/レッドレッド
13,250
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69077490SS-29FSV L黒/ゴールドマット/キミドリキミドリ
13,250
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69077499SS-29FSV L黒/ゴールドマット/オレンジオレンジ
13,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする