曜日別特売

SS-29FSV TRホワイト(遮熱)

SS-29FSV TRホワイト(遮熱) - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV TRホワイト(遮熱) - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV TRホワイト(遮熱) - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV TRホワイト(遮熱) - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV TRホワイト(遮熱) - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV TRホワイト(遮熱) - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV TRホワイト(遮熱) - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV TRホワイト(遮熱) - 進和化学工業(SHINWA)

サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。SS-19Vのデティールを継承し内蔵式シールドを搭載しました。全長、全幅、全高はSS-19V型とほぼ同じ。幾度ものアップデートを重ねたシールド面と帽体形状の再設計でシールド収納時は収まり良く、使うときは引き出しやすくを実現。内装の最適化を行い、従来のシールド付モデルSS-22FSV型よりも深く、しっかりとした被り心地を実現。耳に帽体が当たらないようSS-19V型とは異なる再度形状を採用。・通気孔付・衝撃吸収ライナー付・タオルバンド付・ラチェット式システム調整付・プレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)550、スケルトンバイザー:40タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-6サイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約299×約155検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH5279、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH5278内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)TRホワイト(遮熱)内容量1個
全11種類を絞り込む
バイザー色
11種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69075548SS-29FSV TRホワイト(遮熱)/ブラウンブラウン
8,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
69075557SS-29FSV TRホワイト(遮熱)/スモークスモーク
8,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
69075566SS-29FSV TRホワイト(遮熱)/グリーングリーン
8,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
69075575SS-29FSV TRホワイト(遮熱)/ブルーブルー
8,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
69075591SS-29FSV TRホワイト(遮熱)/クリアクリア
8,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
69075600SS-29FSV TRホワイト(遮熱)/イエローイエロー
8,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
69075609SS-29FSV TRホワイト(遮熱)/ピンクピンク
8,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
69075618SS-29FSV TRホワイト(遮熱)/ムラサキムラサキ
8,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
69075627SS-29FSV TRホワイト(遮熱)/レッドレッド
9,150
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
69075636SS-29FSV TRホワイト(遮熱)/キミドリキミドリ
9,150
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
69075645SS-29FSV TRホワイト(遮熱)/オレンジオレンジ
9,150
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする