進和化学工業(SHINWA)
SS-16V-S-16T-R-TR
サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防。・ラチェット式システム調整付き
用途
飛来落下物用
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
375
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8W
サイズ(cm)
着:最大61
寸法(幅W×高さH)(mm)
約286×約150
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2747
内装
ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色
装備
標準:ラチェット式調整システム
色(帽体)
TRホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69072791
SS-16V-S-16T-R-TR
¥
4,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください