曜日別特売

SS-88-1N-R

SS-88-1N-R - 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-R - 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-R - 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-R - 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-R - 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-R - 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-R - 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-R - 進和化学工業(SHINWA)

感電防止機能付・ラチェット式システム調整付き

用途飛来落下物用・感電防止用材質帽体:ABS樹脂質量(g)342タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約275×約132検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF724、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3020内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69073107SS-88-1N-R 白
5,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
69073116SS-88-1N-R 黄
5,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
69073125SS-88-1N-R グリーングリーン
5,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
69073141SS-88-1N-R 12010クリーム12010クリーム
5,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
69073150SS-88-1N-R 62011ブルー62011ブルー
5,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
69073159SS-88-1N-R 60889スカイブルースカイブルー
5,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
69073168SS-88-1N-R L赤L赤
5,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
69073177SS-88-1N-R LグリーンLグリーン
5,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
69073186SS-88-1N-R L黒L黒
5,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
69073195SS-88-1N-R L紺L紺
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69073211SS-88-1N-R 朱オレンジ朱オレンジ
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69073220SS-88-1N-R ロイヤルホワイトロイヤルホワイト
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69073229SS-88-1N-R レモンレモン
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69073238SS-88-1N-R 53913グリーン53913グリーン
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69073247SS-88-1N-R 85567グレー85567グレー
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする