進和化学工業(SHINWA)
SS-12-R
感電防止機能付・ラチェット式システム調整付き
用途
飛来落下物用・感電防止用
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
340
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8W
サイズ(cm)
着:最大60
寸法(幅W×高さH)(mm)
約274×約146
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF506、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1931
内装
ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色
装備
標準:ラチェット式調整システム
内容量
1個
全15種類を絞り込む
色(帽体)
選択してください
12010クリーム
53913グリーン
62011ブルー
85567グレー
Lグリーン
L紺
L赤
L黒
グリーン
スカイブルー
レモン
ロイヤルホワイト
朱オレンジ
白
黄
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69072809
SS-12-R 白
白
¥
4,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69072818
SS-12-R 黄
黄
¥
4,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69072827
SS-12-R グリーン
グリーン
¥
4,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69072836
SS-12-R 12010クリーム
12010クリーム
¥
4,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69072845
SS-12-R 62011ブルー
62011ブルー
¥
4,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69072861
SS-12-R スカイブルー
スカイブルー
¥
4,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69072870
SS-12-R L赤
L赤
¥
4,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69072879
SS-12-R Lグリーン
Lグリーン
¥
4,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69072888
SS-12-R L黒
L黒
¥
4,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69072897
SS-12-R L紺
L紺
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
69072906
SS-12-R 朱オレンジ
朱オレンジ
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
69072915
SS-12-R ロイヤルホワイト
ロイヤルホワイト
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
69072931
SS-12-R レモン
レモン
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
69072940
SS-12-R 53913グリーン
53913グリーン
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
69072949
SS-12-R 85567グレー
85567グレー
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください