進和化学工業(SHINWA)
SS-88-2-R
感電防止機能付・大き目サイズ・ラチェット式システム調整付き
用途
飛来落下物用・感電防止用
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
368
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8W
サイズ(cm)
着:最大62
寸法(幅W×高さH)(mm)
約295×約148
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF549、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2226
内装
ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色
装備
標準:ラチェット式調整システム
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69073405
SS-88-2-R 白
白
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073421
SS-88-2-R 黄
黄
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073430
SS-88-2-R グリーン
グリーン
¥
4,380
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69073439
SS-88-2-R 12010クリーム
12010クリーム
¥
4,380
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69073448
SS-88-2-R 62011ブルー
62011ブルー
¥
4,380
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69073457
SS-88-2-R 60889スカイブルー
スカイブルー
¥
4,380
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69073466
SS-88-2-R L赤
L赤
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69073475
SS-88-2-R Lグリーン
Lグリーン
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69073491
SS-88-2-R L黒
L黒
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69073500
SS-88-2-R L紺
L紺
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69073509
SS-88-2-R 朱オレンジ
朱オレンジ
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69073518
SS-88-2-R ロイヤルホワイト
ロイヤルホワイト
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69073527
SS-88-2-R レモン
レモン
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69073536
SS-88-2-R 53913グリーン
53913グリーン
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073545
SS-88-2-R 85567グレー
85567グレー
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください