進和化学工業(SHINWA)
SS-88-3-T
感電防止機能付・特大サイズ
用途
飛来落下物用・感電防止用
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
395
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8W
サイズ(cm)
着:最大64
寸法(幅W×高さH)(mm)
約301×約146
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF452、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1536
内装
耳紐・あご紐付・グレー色
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69073710
SS-88-3-T 白
白
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073719
SS-88-3-T 黄
黄
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073728
SS-88-3-T ロイヤルホワイト
ロイヤルホワイト
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073737
SS-88-3-T レモン
レモン
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください