進和化学工業(SHINWA)
SS-12-P-R
感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付き
用途
飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
370
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8W
サイズ(cm)
着:最大60
寸法(幅W×高さH)(mm)
約274×約146
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH1933、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF506、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1932
内装
ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色
装備
標準:ラチェット式調整システム・パッド付
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69072958
SS-12-P-R 白
白
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
69072967
SS-12-P-R 黄
黄
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
69072976
SS-12-P-R グリーン
グリーン
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
69072985
SS-12-P-R 12010クリーム
12010クリーム
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
69073001
SS-12-P-R 62011ブルー
62011ブルー
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
69073010
SS-12-P-R スカイブルー
スカイブルー
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
69073019
SS-12-P-R L赤
L赤
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
69073028
SS-12-P-R Lグリーン
Lグリーン
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
69073037
SS-12-P-R L黒
L黒
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
69073046
SS-12-P-R L紺
L紺
¥
5,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
69073055
SS-12-P-R 朱オレンジ
朱オレンジ
¥
5,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
69073071
SS-12-P-R ロイヤルホワイト
ロイヤルホワイト
¥
5,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
69073080
SS-12-P-R レモン
レモン
¥
5,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
69073089
SS-12-P-R 53913グリーン
53913グリーン
¥
5,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
69073098
SS-12-P-R 85567グレー
85567グレー
¥
5,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください