SS-88-1N-P-R

SS-88-1N-P-R - 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-P-R - 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-P-R - 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-P-R - 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-P-R - 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-P-R - 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-P-R - 進和化学工業(SHINWA)

感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付き

用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)365タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約275×約132検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3022、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF724、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3021内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付内容量1個
全15種類を絞り込む
色(帽体)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69073256SS-88-1N-P-R 白
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69073265SS-88-1N-P-R 黄
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69073281SS-88-1N-P-R グリーングリーン
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69073290SS-88-1N-P-R 12010クリーム12010クリーム
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69073299SS-88-1N-P-R 62011ブルー62011ブルー
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69073308SS-88-1N-P-R 60889スカイブルースカイブルー
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69073317SS-88-1N-P-R L赤L赤
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69073326SS-88-1N-P-R LグリーンLグリーン
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69073335SS-88-1N-P-R L黒L黒
6,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69073351SS-88-1N-P-R L紺L紺
5,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
69073360SS-88-1N-P-R 朱オレンジ朱オレンジ
5,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
69073369SS-88-1N-P-R ロイヤルホワイトロイヤルホワイト
5,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
69073378SS-88-1N-P-R レモンレモン
5,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
69073387SS-88-1N-P-R 53913グリーン53913グリーン
6,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69073396SS-88-1N-P-R 85567グレー85567グレー
6,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする