進和化学工業(SHINWA)
SS-88-2-P-R
感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・大き目サイズ・ラチェット式システム調整付き
用途
飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
400
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8W
サイズ(cm)
着:最大62
寸法(幅W×高さH)(mm)
約295×約148
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2228、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF549、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2227
内装
ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色
装備
標準:ラチェット式調整システム・パッド付
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69073561
SS-88-2-P-R 白
白
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073570
SS-88-2-P-R 黄
黄
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073579
SS-88-2-P-R グリーン
グリーン
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073588
SS-88-2-P-R 12010クリーム
12010クリーム
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073597
SS-88-2-P-R 62011ブルー
62011ブルー
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073606
SS-88-2-P-R 60889スカイブルー
スカイブルー
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073615
SS-88-2-P-R L赤
L赤
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073631
SS-88-2-P-R Lグリーン
Lグリーン
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073640
SS-88-2-P-R L黒
L黒
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073649
SS-88-2-P-R L紺
L紺
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073658
SS-88-2-P-R 朱オレンジ
朱オレンジ
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073667
SS-88-2-P-R ロイヤルホワイト
ロイヤルホワイト
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073676
SS-88-2-P-R レモン
レモン
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073685
SS-88-2-P-R 53913グリーン
53913グリーン
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
69073701
SS-88-2-P-R 85567グレー
85567グレー
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください