SS-19 85567グレー

SS-19 85567グレー - 進和化学工業(SHINWA)

衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所にも対応できます。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用・電気用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)395タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約147検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408、【厚生労働省検定合格番号:電気用】TF794、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム色(帽体)85567グレー内容量1個
全22種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69070806SS-19 85567グレー ブラウンAバイザーAブラウン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070815SS-19 85567グレー スモークAバイザーAスモーク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070831SS-19 85567グレー グリーンAバイザーAグリーン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070840SS-19 85567グレー ブルーAバイザーAブルー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070849SS-19 85567グレー クリアAバイザーAクリア
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070858SS-19 85567グレー イエローAバイザーAイエロー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070867SS-19 85567グレー ピンクAバイザーAピンク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070876SS-19 85567グレー ムラサキAバイザーAムラサキ
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070885SS-19 85567グレー レッドAバイザーAレッド
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69070901SS-19 85567グレー キミドリAバイザーAキミドリ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69070910SS-19 85567グレー オレンジAバイザーAオレンジ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69070919SS-19 85567グレー ブラウンBバイザーBブラウン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070928SS-19 85567グレー スモークBバイザーBスモーク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070937SS-19 85567グレー グリーンBバイザーBグリーン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070946SS-19 85567グレー ブルーBバイザーBブルー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070955SS-19 85567グレー クリアBバイザーBクリア
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070971SS-19 85567グレー イエローBバイザーBイエロー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070980SS-19 85567グレー ピンクBバイザーBピンク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070989SS-19 85567グレー ムラサキBバイザーBムラサキ
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070998SS-19 85567グレー レッドBバイザーBレッド
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69071007SS-19 85567グレー キミドリBバイザーBキミドリ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69071016SS-19 85567グレー オレンジBバイザーBオレンジ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする