曜日別特売

SS-19 62011ブルー

SS-19 62011ブルー - 進和化学工業(SHINWA)SS-19 62011ブルー - 進和化学工業(SHINWA)SS-19 62011ブルー - 進和化学工業(SHINWA)SS-19 62011ブルー - 進和化学工業(SHINWA)SS-19 62011ブルー - 進和化学工業(SHINWA)SS-19 62011ブルー - 進和化学工業(SHINWA)SS-19 62011ブルー - 進和化学工業(SHINWA)SS-19 62011ブルー - 進和化学工業(SHINWA)

衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所にも対応できます。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用・電気用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)395タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約147検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408、【厚生労働省検定合格番号:電気用】TF794、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム色(帽体)62011ブルー内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69069266SS-19 62011ブルー ブラウンAバイザーAブラウン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069275SS-19 62011ブルー スモークAバイザーAスモーク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069291SS-19 62011ブルー グリーンAバイザーAグリーン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069300SS-19 62011ブルー ブルーAバイザーAブルー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069309SS-19 62011ブルー クリアAバイザーAクリア
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069318SS-19 62011ブルー イエローAバイザーAイエロー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069327SS-19 62011ブルー ピンクAバイザーAピンク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069336SS-19 62011ブルー ムラサキAバイザーAムラサキ
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069345SS-19 62011ブルー レッドAバイザーAレッド
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69069361SS-19 62011ブルー キミドリAバイザーAキミドリ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69069370SS-19 62011ブルー オレンジAバイザーAオレンジ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69069379SS-19 62011ブルー ブラウンBバイザーBブラウン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069388SS-19 62011ブルー スモークBバイザーBスモーク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069397SS-19 62011ブルー グリーンBバイザーBグリーン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069406SS-19 62011ブルー ブルーBバイザーBブルー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069415SS-19 62011ブルー クリアBバイザーBクリア
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069431SS-19 62011ブルー イエローBバイザーBイエロー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069440SS-19 62011ブルー ピンクBバイザーBピンク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069449SS-19 62011ブルー ムラサキBバイザーBムラサキ
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069458SS-19 62011ブルー レッドBバイザーBレッド
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69069467SS-19 62011ブルー キミドリBバイザーBキミドリ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69069476SS-19 62011ブルー オレンジBバイザーBオレンジ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする