SS-19 ロイヤルホワイト

SS-19 ロイヤルホワイト - 進和化学工業(SHINWA)

衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所にも対応できます。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用・電気用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)395タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約147検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408、【厚生労働省検定合格番号:電気用】TF794、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム色(帽体)ロイヤルホワイト内容量1個
全22種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69071025SS-19 ロイヤルホワイト ブラウンAバイザーAブラウン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071041SS-19 ロイヤルホワイト スモークAバイザーAスモーク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071050SS-19 ロイヤルホワイト グリーンAバイザーAグリーン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071059SS-19 ロイヤルホワイト ブルーAバイザーAブルー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071068SS-19 ロイヤルホワイト クリアAバイザーAクリア
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071077SS-19 ロイヤルホワイト イエローAバイザーAイエロー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071086SS-19 ロイヤルホワイト ピンクAバイザーAピンク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071095SS-19 ロイヤルホワイト ムラサキAバイザーAムラサキ
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071111SS-19 ロイヤルホワイト レッドAバイザーAレッド
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69071120SS-19 ロイヤルホワイト キミドリAバイザーAキミドリ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69071129SS-19 ロイヤルホワイト オレンジAバイザーAオレンジ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69071138SS-19 ロイヤルホワイト ブラウンBバイザーBブラウン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071147SS-19 ロイヤルホワイト スモークBバイザーBスモーク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071156SS-19 ロイヤルホワイト グリーンBバイザーBグリーン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071165SS-19 ロイヤルホワイト ブルーBバイザーBブルー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071181SS-19 ロイヤルホワイト クリアBバイザーBクリア
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071190SS-19 ロイヤルホワイト イエローBバイザーBイエロー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071199SS-19 ロイヤルホワイト ピンクBバイザーBピンク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071208SS-19 ロイヤルホワイト ムラサキBバイザーBムラサキ
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69071217SS-19 ロイヤルホワイト レッドBバイザーBレッド
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69071226SS-19 ロイヤルホワイト キミドリBバイザーBキミドリ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69071235SS-19 ロイヤルホワイト オレンジBバイザーBオレンジ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする