SS-19 L黒

SS-19 L黒 - 進和化学工業(SHINWA)

衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所にも対応できます。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用・電気用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)395タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約147検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408、【厚生労働省検定合格番号:電気用】TF794、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム色(帽体)L黒内容量1個
全22種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69069930SS-19 L黒 ブラウンAバイザーAブラウン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069939SS-19 L黒 スモークAバイザーAスモーク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069948SS-19 L黒 グリーンAバイザーAグリーン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069957SS-19 L黒 ブルーAバイザーAブルー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069966SS-19 L黒 クリアAバイザーAクリア
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069975SS-19 L黒 イエローAバイザーAイエロー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069991SS-19 L黒 ピンクAバイザーAピンク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070000SS-19 L黒 ムラサキAバイザーAムラサキ
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070009SS-19 L黒 レッドAバイザーAレッド
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69070018SS-19 L黒 キミドリAバイザーAキミドリ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69070027SS-19 L黒 オレンジAバイザーAオレンジ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69070036SS-19 L黒 ブラウンBバイザーBブラウン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070045SS-19 L黒 スモークBバイザーBスモーク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070061SS-19 L黒 グリーンBバイザーBグリーン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070070SS-19 L黒 ブルーBバイザーBブルー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070079SS-19 L黒 クリアBバイザーBクリア
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070088SS-19 L黒 イエローBバイザーBイエロー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070097SS-19 L黒 ピンクBバイザーBピンク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070106SS-19 L黒 ムラサキBバイザーBムラサキ
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69070115SS-19 L黒 レッドBバイザーBレッド
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69070131SS-19 L黒 キミドリBバイザーBキミドリ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69070140SS-19 L黒 オレンジBバイザーBオレンジ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする