進和化学工業(SHINWA)
SS-23V L紺
通気孔付・スライドカバーベンチレーション搭載(クローズ状態で雨の侵入を防ぎスライドさせてオープン状態で風を取り込みムレを防止します。)・衝撃吸収ライナー付
用途
飛来落下物用・墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
410
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8W
サイズ(cm)
着:最大61
寸法(幅W×高さH)(mm)
約284×約157
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3882、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3881
材質(カバー)
PC樹脂
内装
ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色
装備
標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム
色(帽体)
L紺
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(カバー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69063779
SS-23V L紺/ブルー
ブルー
¥
6,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
69063788
SS-23V L紺/グリーン
グリーン
¥
6,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
69063797
SS-23V L紺/ピンク
ピンク
¥
6,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください