進和化学工業(SHINWA)
SS-16V-R
通気孔付・ラチェット式システム調整付き
用途
飛来落下物用
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
375
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8W
サイズ(cm)
着:最大61
寸法(幅W×高さH)(mm)
約286×約150
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2747
内装
ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色
装備
標準:ラチェット式調整システム
内容量
1個
全15種類を絞り込む
色(帽体)
選択してください
12010クリーム
53913グリーン
62011ブルー
85567グレー
Lグリーン
L紺
L赤
L黒
グリーン
スカイブルー
レモン
ロイヤルホワイト
朱オレンジ
白
黄
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69072486
SS-16V-R 白
白
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
69072495
SS-16V-R 黄
黄
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
69072511
SS-16V-R グリーン
グリーン
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
69072520
SS-16V-R 12010クリーム
12010クリーム
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
69072529
SS-16V-R 62011ブルー
62011ブルー
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
69072538
SS-16V-R スカイブルー
スカイブルー
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
69072547
SS-16V-R L赤
L赤
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
69072556
SS-16V-R Lグリーン
Lグリーン
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
69072565
SS-16V-R L黒
L黒
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
69072581
SS-16V-R L紺
L紺
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
69072590
SS-16V-R 朱オレンジ
朱オレンジ
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
69072599
SS-16V-R ロイヤルホワイト
ロイヤルホワイト
¥
5,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
69072608
SS-16V-R レモン
レモン
¥
5,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
69072617
SS-16V-R 53913グリーン
53913グリーン
¥
5,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
69072626
SS-16V-R 85567グレー
85567グレー
¥
5,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください