進和化学工業(SHINWA)
SS-18V-P-RA
通気孔付・衝撃吸収ライナー付・タオルバンド付・パッド付・ラチェット式調整システム付
用途
飛来落下物用・墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
415
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8W
サイズ(cm)
着:最大61
寸法(幅W×高さH)(mm)
約294×約145
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3115、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3114
内装
ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色
装備
標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69072346
SS-18V-P-RA 白
白
¥
5,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
69072355
SS-18V-P-RA 黄
黄
¥
5,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
69072371
SS-18V-P-RA 12010クリーム
12010クリーム
¥
5,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
69072380
SS-18V-P-RA 62011ブルー
62011ブルー
¥
5,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
69072389
SS-18V-P-RA L赤
L赤
¥
5,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
69072398
SS-18V-P-RA Lグリーン
Lグリーン
¥
5,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
69072407
SS-18V-P-RA L黒
L黒
¥
5,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
69072416
SS-18V-P-RA L紺
L紺
¥
5,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
69072425
SS-18V-P-RA 63912ブルー
63912ブルー
¥
5,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
69072441
SS-18V-P-RA 53913グリーン
53913グリーン
¥
5,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
69072450
SS-18V-P-RA 85567グレー
85567グレー
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
69072459
SS-18V-P-RA ロイヤルホワイト
ロイヤルホワイト
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
69072468
SS-18V-P-RA レモン
レモン
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください