進和化学工業(SHINWA)
SS-22FSV グレープ
通気孔付・衝撃吸収ライナー付・収納式シールドで大切な目をガードします
用途
飛来落下物用・墜落時保護用
材質
バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂
質量(g)
530
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-6
サイズ(cm)
着:最大60
寸法(幅W×高さH)(mm)
約294×約165
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3880、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3879
内装
ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色
幅W(mm)
収納式シールド:約260
色(帽体)
グレープ
スライド長さ(mm)
収納式シールド:約W85
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
装備
バイザー色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69065005
SS-22FSV グレープ/ブラウン
標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド
ブラウン
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
69065021
SS-22FSV グレープ/スモーク
標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド
スモーク
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
69065030
SS-22FSV グレープ/グリーン
標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド
グリーン
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
69065039
SS-22FSV グレープ/ブルー
標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド
ブルー
¥
7,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
69065048
SS-22FSV グレープ/クリア
標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド
クリア
¥
7,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
69065057
SS-22FSV グレープ/イエロー
標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド
イエロー
¥
7,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
69065066
SS-22FSV グレープ/ピンク
標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム
ピンク
¥
7,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください