SS-22FSV 黄

SS-22FSV 黄 - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・収納式シールドで大切な目をガードします

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)530タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-6サイズ(cm)着:最大60検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3880、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3879内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド幅W(mm)収納式シールド:約260色(帽体)スライド長さ(mm)収納式シールド:約W85内容量1個
全7種類を絞り込む
バイザー色
7種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69064095SS-22FSV 黄/ブラウンブラウン
11,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
69064111SS-22FSV 黄/スモークスモーク
11,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
69064120SS-22FSV 黄/グリーングリーン
11,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
69064129SS-22FSV 黄/ブルーブルー
11,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
69064138SS-22FSV 黄/クリアクリア
11,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
69064147SS-22FSV 黄/イエローイエロー
11,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
69064156SS-22FSV 黄/ピンクピンク
11,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする