進和化学工業(SHINWA)
SS-22FSV L赤
通気孔付・衝撃吸収ライナー付・収納式シールドで大切な目をガードします
用途
飛来落下物用・墜落時保護用
材質
バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂
寸法(mm)
約294×約165
質量(g)
530
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-6
サイズ(cm)
着:最大60
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3880、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3879
内装
ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色
装備
標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド
幅W(mm)
収納式シールド:約260
色(帽体)
L赤
スライド長さ(mm)
収納式シールド:約W85
内容量
1個
全7種類を絞り込む
バイザー色
選択してください
イエロー
クリア
グリーン
スモーク
ピンク
ブラウン
ブルー
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
バイザー色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69064375
SS-22FSV L赤/ブラウン
ブラウン
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
69064391
SS-22FSV L赤/スモーク
スモーク
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
69064400
SS-22FSV L赤/グリーン
グリーン
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
69064409
SS-22FSV L赤/ブルー
ブルー
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
69064418
SS-22FSV L赤/クリア
クリア
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
69064427
SS-22FSV L赤/イエロー
イエロー
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
69064436
SS-22FSV L赤/ピンク
ピンク
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください