SS-19V L赤

SS-19V L赤 - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)L赤内容量1個
全22種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69065985SS-19V L赤 ブラウンAバイザーAブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066001SS-19V L赤 スモークAバイザーAスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066010SS-19V L赤 グリーンAバイザーAグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066019SS-19V L赤 ブルーAバイザーAブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066028SS-19V L赤 クリアAバイザーAクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066037SS-19V L赤 イエローAバイザーAイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066046SS-19V L赤 ピンクAバイザーAピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066055SS-19V L赤 ムラサキAバイザーAムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066071SS-19V L赤 レッドAバイザーAレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066080SS-19V L赤 キミドリAバイザーAキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066089SS-19V L赤 オレンジAバイザーAオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066098SS-19V L赤 ブラウンBバイザーBブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066107SS-19V L赤 スモークBバイザーBスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066116SS-19V L赤 グリーンBバイザーBグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066125SS-19V L赤 ブルーBバイザーBブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066141SS-19V L赤 クリアBバイザーBクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066150SS-19V L赤 イエローBバイザーBイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066159SS-19V L赤 ピンクBバイザーBピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066168SS-19V L赤 ムラサキBバイザーBムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066177SS-19V L赤 レッドBバイザーBレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066186SS-19V L赤 キミドリBバイザーBキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066195SS-19V L赤 オレンジBバイザーBオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする