SS-19V 53913グリーン

SS-19V 53913グリーン - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)53913グリーン内容量1個
全22種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69067078SS-19V 53913グリーン ブラウンAバイザーAブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067087SS-19V 53913グリーン スモークAバイザーAスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067096SS-19V 53913グリーン グリーンAバイザーAグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067105SS-19V 53913グリーン ブルーAバイザーAブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067121SS-19V 53913グリーン クリアAバイザーAクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067130SS-19V 53913グリーン イエローAバイザーAイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067139SS-19V 53913グリーン ピンクAバイザーAピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067148SS-19V 53913グリーン ムラサキAバイザーAムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067157SS-19V 53913グリーン レッドAバイザーAレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067166SS-19V 53913グリーン キミドリAバイザーAキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067175SS-19V 53913グリーン オレンジAバイザーAオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067191SS-19V 53913グリーン ブラウンBバイザーBブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067200SS-19V 53913グリーン スモークBバイザーBスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067209SS-19V 53913グリーン グリーンBバイザーBグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067218SS-19V 53913グリーン ブルーBバイザーBブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067227SS-19V 53913グリーン クリアBバイザーBクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067236SS-19V 53913グリーン イエローBバイザーBイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067245SS-19V 53913グリーン ピンクBバイザーBピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067261SS-19V 53913グリーン ムラサキBバイザーBムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067270SS-19V 53913グリーン レッドBバイザーBレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067279SS-19V 53913グリーン キミドリBバイザーBキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067288SS-19V 53913グリーン オレンジBバイザーBオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする