SS-19V 63912ブルー

SS-19V 63912ブルー - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)63912ブルー内容量1個
全22種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69066859SS-19V 63912ブルー ブラウンAバイザーAブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066868SS-19V 63912ブルー スモークAバイザーAスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066877SS-19V 63912ブルー グリーンAバイザーAグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066886SS-19V 63912ブルー ブルーAバイザーAブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066895SS-19V 63912ブルー クリアAバイザーAクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066911SS-19V 63912ブルー イエローAバイザーAイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066920SS-19V 63912ブルー ピンクAバイザーAピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066929SS-19V 63912ブルー ムラサキAバイザーAムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066938SS-19V 63912ブルー レッドAバイザーAレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066947SS-19V 63912ブルー キミドリAバイザーAキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066956SS-19V 63912ブルー オレンジAバイザーAオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066965SS-19V 63912ブルー ブラウンBバイザーBブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066981SS-19V 63912ブルー スモークBバイザーBスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066990SS-19V 63912ブルー グリーンBバイザーBグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066999SS-19V 63912ブルー ブルーBバイザーBブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067008SS-19V 63912ブルー クリアBバイザーBクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067017SS-19V 63912ブルー イエローBバイザーBイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067026SS-19V 63912ブルー ピンクBバイザーBピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067035SS-19V 63912ブルー ムラサキBバイザーBムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067051SS-19V 63912ブルー レッドBバイザーBレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067060SS-19V 63912ブルー キミドリBバイザーBキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067069SS-19V 63912ブルー オレンジBバイザーBオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする