SS-19V 62011ブルー

SS-19V 62011ブルー - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)62011ブルー内容量1個
全22種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69065766SS-19V 62011ブルー ブラウンAバイザーAブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065775SS-19V 62011ブルー スモークAバイザーAスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065791SS-19V 62011ブルー グリーンAバイザーAグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065800SS-19V 62011ブルー ブルーAバイザーAブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065809SS-19V 62011ブルー クリアAバイザーAクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065818SS-19V 62011ブルー イエローAバイザーAイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065827SS-19V 62011ブルー ピンクAバイザーAピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065836SS-19V 62011ブルー ムラサキAバイザーAムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065845SS-19V 62011ブルー レッドAバイザーAレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69065861SS-19V 62011ブルー キミドリAバイザーAキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69065870SS-19V 62011ブルー オレンジAバイザーAオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69065879SS-19V 62011ブルー ブラウンBバイザーBブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065888SS-19V 62011ブルー スモークBバイザーBスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065897SS-19V 62011ブルー グリーンBバイザーBグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065906SS-19V 62011ブルー ブルーBバイザーBブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065915SS-19V 62011ブルー クリアBバイザーBクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065931SS-19V 62011ブルー イエローBバイザーBイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065940SS-19V 62011ブルー ピンクBバイザーBピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065949SS-19V 62011ブルー ムラサキBバイザーBムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065958SS-19V 62011ブルー レッドBバイザーBレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69065967SS-19V 62011ブルー キミドリBバイザーBキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69065976SS-19V 62011ブルー オレンジBバイザーBオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする