SS-19V グレープ

SS-19V グレープ - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)グレープ内容量1個
全21種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
21種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69068390SS-19V グレープ ブラウンAバイザーAブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068399SS-19V グレープ スモークAバイザーAスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068408SS-19V グレープ グリーンAバイザーAグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068417SS-19V グレープ ブルーAバイザーAブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068426SS-19V グレープ クリアAバイザーAクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068435SS-19V グレープ イエローAバイザーAイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068451SS-19V グレープ ピンクAバイザーAピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068460SS-19V グレープ ムラサキAバイザーAムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068469SS-19V グレープ レッドAバイザーAレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69068478SS-19V グレープ キミドリAバイザーAキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69068487SS-19V グレープ オレンジAバイザーAオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69068496SS-19V グレープ ブラウンBバイザーBブラウン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69068505SS-19V グレープ スモークBバイザーBスモーク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69068521SS-19V グレープ グリーンBバイザーBグリーン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69068530SS-19V グレープ ブルーBバイザーBブルー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69068539SS-19V グレープ クリアBバイザーBクリア
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69068548SS-19V グレープ イエローBバイザーBイエロー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69068557SS-19V グレープ ピンクBバイザーBピンク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69068566SS-19V グレープ ムラサキBバイザーBムラサキ
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69068575SS-19V グレープ レッドBバイザーBレッド
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69068591SS-19V グレープ キミドリBバイザーBキミドリ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする