SS-19V L黒

SS-19V L黒 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V L黒 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V L黒 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V L黒 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V L黒 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V L黒 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V L黒 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V L黒 - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)L黒内容量1個
全22種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69066430SS-19V L黒 ブラウンAバイザーAブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066439SS-19V L黒 スモークAバイザーAスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066448SS-19V L黒 グリーンAバイザーAグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066457SS-19V L黒 ブルーAバイザーAブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066466SS-19V L黒 クリアAバイザーAクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066475SS-19V L黒 イエローAバイザーAイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066491SS-19V L黒 ピンクAバイザーAピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066500SS-19V L黒 ムラサキAバイザーAムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066509SS-19V L黒 レッドAバイザーAレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066518SS-19V L黒 キミドリAバイザーAキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066527SS-19V L黒 オレンジAバイザーAオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066536SS-19V L黒 ブラウンBバイザーBブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066545SS-19V L黒 スモークBバイザーBスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
69066561SS-19V L黒 グリーンBバイザーBグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066570SS-19V L黒 ブルーBバイザーBブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066579SS-19V L黒 クリアBバイザーBクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066588SS-19V L黒 イエローBバイザーBイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066597SS-19V L黒 ピンクBバイザーBピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066606SS-19V L黒 ムラサキBバイザーBムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066615SS-19V L黒 レッドBバイザーBレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066631SS-19V L黒 キミドリBバイザーBキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066640SS-19V L黒 オレンジBバイザーBオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする