SS-19V レモン

SS-19V レモン - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)レモン内容量1個
全22種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69067726SS-19V レモン ブラウンAバイザーAブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067735SS-19V レモン スモークAバイザーAスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067751SS-19V レモン グリーンAバイザーAグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067760SS-19V レモン ブルーAバイザーAブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067769SS-19V レモン クリアAバイザーAクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067778SS-19V レモン イエローAバイザーAイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067787SS-19V レモン ピンクAバイザーAピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067796SS-19V レモン ムラサキAバイザーAムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067805SS-19V レモン レッドAバイザーAレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067821SS-19V レモン キミドリAバイザーAキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067830SS-19V レモン オレンジAバイザーAオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067839SS-19V レモン ブラウンBバイザーBブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067848SS-19V レモン スモークBバイザーBスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067857SS-19V レモン グリーンBバイザーBグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067866SS-19V レモン ブルーBバイザーBブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067875SS-19V レモン クリアBバイザーBクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067891SS-19V レモン イエローBバイザーBイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067900SS-19V レモン ピンクBバイザーBピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067909SS-19V レモン ムラサキBバイザーBムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067918SS-19V レモン レッドBバイザーBレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067927SS-19V レモン キミドリBバイザーBキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067936SS-19V レモン オレンジBバイザーBオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする