SS-19V Lグリーン

SS-19V Lグリーン - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)Lグリーン内容量1個
全22種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69066211SS-19V Lグリーン ブラウンAバイザーAブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066220SS-19V Lグリーン スモークAバイザーAスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066229SS-19V Lグリーン グリーンAバイザーAグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066238SS-19V Lグリーン ブルーAバイザーAブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066247SS-19V Lグリーン クリアAバイザーAクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066256SS-19V Lグリーン イエローAバイザーAイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066265SS-19V Lグリーン ピンクAバイザーAピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066281SS-19V Lグリーン ムラサキAバイザーAムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066290SS-19V Lグリーン レッドAバイザーAレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066299SS-19V Lグリーン キミドリAバイザーAキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066308SS-19V Lグリーン オレンジAバイザーAオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066317SS-19V Lグリーン ブラウンBバイザーBブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066326SS-19V Lグリーン スモークBバイザーBスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066335SS-19V Lグリーン グリーンBバイザーBグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066351SS-19V Lグリーン ブルーBバイザーBブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066360SS-19V Lグリーン クリアBバイザーBクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066369SS-19V Lグリーン イエローBバイザーBイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066378SS-19V Lグリーン ピンクBバイザーBピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066387SS-19V Lグリーン ムラサキBバイザーBムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69066396SS-19V Lグリーン レッドBバイザーBレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066405SS-19V Lグリーン キミドリBバイザーBキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69066421SS-19V Lグリーン オレンジBバイザーBオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする