SS-19V 2753マゼンタ

SS-19V 2753マゼンタ - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)2753マゼンタ内容量1個
全22種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69068171SS-19V 2753マゼンタ ブラウンAバイザーAブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068180SS-19V 2753マゼンタ スモークAバイザーAスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068189SS-19V 2753マゼンタ グリーンAバイザーAグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068198SS-19V 2753マゼンタ ブルーAバイザーAブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068207SS-19V 2753マゼンタ クリアAバイザーAクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068216SS-19V 2753マゼンタ イエローAバイザーAイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068225SS-19V 2753マゼンタ ピンクAバイザーAピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068241SS-19V 2753マゼンタ ムラサキAバイザーAムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068250SS-19V 2753マゼンタ レッドAバイザーAレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69068259SS-19V 2753マゼンタ キミドリAバイザーAキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69068268SS-19V 2753マゼンタ オレンジAバイザーAオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69068277SS-19V 2753マゼンタ ブラウンBバイザーBブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068286SS-19V 2753マゼンタ スモークBバイザーBスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068295SS-19V 2753マゼンタ グリーンBバイザーBグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068311SS-19V 2753マゼンタ ブルーBバイザーBブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068320SS-19V 2753マゼンタ クリアBバイザーBクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068329SS-19V 2753マゼンタ イエローBバイザーBイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068338SS-19V 2753マゼンタ ピンクBバイザーBピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068347SS-19V 2753マゼンタ ムラサキBバイザーBムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068356SS-19V 2753マゼンタ レッドBバイザーBレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69068365SS-19V 2753マゼンタ キミドリBバイザーBキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69068381SS-19V 2753マゼンタ オレンジBバイザーBオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする