SS-19V 85567グレー

SS-19V 85567グレー - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 85567グレー - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 85567グレー - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 85567グレー - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 85567グレー - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 85567グレー - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 85567グレー - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 85567グレー - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)85567グレー内容量1個
全21種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
21種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69067297SS-19V 85567グレー ブラウンAバイザーAブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067306SS-19V 85567グレー スモークAバイザーAスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067315SS-19V 85567グレー グリーンAバイザーAグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067331SS-19V 85567グレー ブルーAバイザーAブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067340SS-19V 85567グレー クリアAバイザーAクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067349SS-19V 85567グレー イエローAバイザーAイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067358SS-19V 85567グレー ピンクAバイザーAピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067367SS-19V 85567グレー ムラサキAバイザーAムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067376SS-19V 85567グレー レッドAバイザーAレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067385SS-19V 85567グレー キミドリAバイザーAキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067401SS-19V 85567グレー オレンジAバイザーAオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067410SS-19V 85567グレー ブラウンBバイザーBブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067419SS-19V 85567グレー グリーンBバイザーBグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067428SS-19V 85567グレー ブルーBバイザーBブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067437SS-19V 85567グレー クリアBバイザーBクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067446SS-19V 85567グレー イエローBバイザーBイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067455SS-19V 85567グレー ピンクBバイザーBピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067471SS-19V 85567グレー ムラサキBバイザーBムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067480SS-19V 85567グレー レッドBバイザーBレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067489SS-19V 85567グレー キミドリBバイザーBキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067498SS-19V 85567グレー オレンジBバイザーBオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする