SS-19V 2743ライム

SS-19V 2743ライム - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)2743ライム内容量1個
全22種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69067945SS-19V 2743ライム ブラウンAバイザーAブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067961SS-19V 2743ライム スモークAバイザーAスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067970SS-19V 2743ライム グリーンAバイザーAグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067979SS-19V 2743ライム ブルーAバイザーAブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067988SS-19V 2743ライム クリアAバイザーAクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067997SS-19V 2743ライム イエローAバイザーAイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068006SS-19V 2743ライム ピンクAバイザーAピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068015SS-19V 2743ライム ムラサキAバイザーAムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068031SS-19V 2743ライム レッドAバイザーAレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69068040SS-19V 2743ライム キミドリAバイザーAキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69068049SS-19V 2743ライム オレンジAバイザーAオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69068058SS-19V 2743ライム ブラウンBバイザーBブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068067SS-19V 2743ライム スモークBバイザーBスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068076SS-19V 2743ライム グリーンBバイザーBグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068085SS-19V 2743ライム ブルーBバイザーBブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068101SS-19V 2743ライム クリアBバイザーBクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068110SS-19V 2743ライム イエローBバイザーBイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068119SS-19V 2743ライム ピンクBバイザーBピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068128SS-19V 2743ライム ムラサキBバイザーBムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69068137SS-19V 2743ライム レッドBバイザーBレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69068146SS-19V 2743ライム キミドリBバイザーBキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69068155SS-19V 2743ライム オレンジBバイザーBオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする