SS-19V 白

SS-19V 白 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 白 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 白 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 白 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 白 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 白 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 白 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 白 - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)内容量1個
全18種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69065145SS-19V 白 ブラウンAバイザーAブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065161SS-19V 白 スモークAバイザーAスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065170SS-19V 白 グリーンAバイザーAグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065179SS-19V 白 ブルーAバイザーAブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065188SS-19V 白 クリアAバイザーAクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065197SS-19V 白 イエローAバイザーAイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065206SS-19V 白 ピンクAバイザーAピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065215SS-19V 白 ムラサキAバイザーAムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065231SS-19V 白 レッドAバイザーAレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69065240SS-19V 白 キミドリAバイザーAキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69065249SS-19V 白 オレンジAバイザーAオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69065258SS-19V 白 ブラウンBバイザーBブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
69065267SS-19V 白 イエローBバイザーBイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
69065276SS-19V 白 ピンクBバイザーBピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
69065285SS-19V 白 ムラサキBバイザーBムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
69065301SS-19V 白 レッドBバイザーBレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
69065310SS-19V 白 キミドリBバイザーBキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
69065319SS-19V 白 オレンジBバイザーBオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする