SS-19V ロイヤルホワイト

SS-19V ロイヤルホワイト - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)ロイヤルホワイト内容量1個
全22種類を絞り込む
バイザー
バイザー色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69067507SS-19V ロイヤルホワイト ブラウンAバイザーAブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067516SS-19V ロイヤルホワイト スモークAバイザーAスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067525SS-19V ロイヤルホワイト グリーンAバイザーAグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067541SS-19V ロイヤルホワイト ブルーAバイザーAブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067550SS-19V ロイヤルホワイト クリアAバイザーAクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067559SS-19V ロイヤルホワイト イエローAバイザーAイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067568SS-19V ロイヤルホワイト ピンクAバイザーAピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067577SS-19V ロイヤルホワイト ムラサキAバイザーAムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067586SS-19V ロイヤルホワイト レッドAバイザーAレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067595SS-19V ロイヤルホワイト キミドリAバイザーAキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067611SS-19V ロイヤルホワイト オレンジAバイザーAオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067620SS-19V ロイヤルホワイト ブラウンBバイザーBブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067629SS-19V ロイヤルホワイト スモークBバイザーBスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067638SS-19V ロイヤルホワイト グリーンBバイザーBグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067647SS-19V ロイヤルホワイト ブルーBバイザーBブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067656SS-19V ロイヤルホワイト クリアBバイザーBクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067665SS-19V ロイヤルホワイト イエローBバイザーBイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067681SS-19V ロイヤルホワイト ピンクBバイザーBピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067690SS-19V ロイヤルホワイト ムラサキBバイザーBムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69067699SS-19V ロイヤルホワイト レッドBバイザーBレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067708SS-19V ロイヤルホワイト キミドリBバイザーBキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69067717SS-19V ロイヤルホワイト オレンジBバイザーBオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする