曜日別特売

はしご落下防止 ロックジョー ラダーグリップ

はしご落下防止 ロックジョー ラダーグリップ - ホリコーはしご落下防止 ロックジョー ラダーグリップ - ホリコーはしご落下防止 ロックジョー ラダーグリップ - ホリコー

はしごと雨樋を強力固定、はしご落下事故を未然に防止します。片手で簡単、僅か5秒で設置できます。ほとんどの雨樋に対応しております(角型・半円型・リバーシブル型)。100kgまでの荷重検査済です。ゴムグリップ仕様で設置個所の損傷を防ぎます。付属のカラビナで体に負担なく携帯可能です。

用途はしご昇降時や、使用時の事故防止に。高所作業時のはしご固定に。付属品カラビナ、日本語説明書質量(g)850耐荷重(kg)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×260×140内容量1個
注意
※特殊設計型の雨樋には取付ができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690789871153500201
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする