ニルフィスク
HEPAフィルター(H14)
トラスコ品番
705-8344
適合機種
ATTIX33-01PC HEPA
幅(mm)
141
高さ(mm)
76
タイプ
H14 99.995%
品名
HEPAフィルター(H14)
奥行(mm)
141
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038466
107413555
¥
36,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください