UNIT
すべり止めテープ アルミ 50mm幅
すべりにくく、凹凸によくなじみます。
トラスコ品番
744-6292
材質
アルミ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
色
緑
長さ(m)
5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039297
864-05
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください