UNIT
すべり止めテープ アルミ 100mm幅
すべりにくく、凹凸によくなじみます。
材質
アルミ
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1
長さ(m)
5
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69036041
864-07
744-6314
白
¥
9,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038220
864-11
744-6349
緑
¥
9,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください