すべり止めテープ平面用

すべり止めテープ平面用 - UNIT

テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。
凹凸の少ない平面に最適です。

用途建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。トラスコ品番739-5779材質ポリエステルフィルム(表面:鉱物粒子)幅(mm)50厚さ(mm)0.9摘要タイプS-B平面用・粘着シール長さ(m)5内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69035587374-94
5,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする