すべり止めテープシマ鋼板用

すべり止めテープシマ鋼板用 - UNIT

テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。
凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。

用途現場事務所の階段、クレーン車・特殊車両のすべり止めに。材質アルミ(表面:砥粒鉱物粒子)厚さ(mm)0.9摘要タイプAシマ鋼板用・粘着シール長さ(m)5内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69036479374-88505739-5710
5,550
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
69036881374-891005739-5728
11,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037371374-86505739-5698
5,550
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする