すべり止めテープ軽歩行用

すべり止めテープ軽歩行用 - UNIT

テープ表面は凹凸のある滑り止め加工が施されています。

用途事務所内のシャワー室など、水まわりのすべり止めに。材質プラスチックフィルム(表面:合成ゴム)トラスコ品番739-5795幅(mm)50厚さ(mm)1.1摘要タイプC軽歩行用・粘着シール長さ(m)5内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69038570374-96505
8,140
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする