UNIT
防水両面テープ 布製
凹凸面や角部分にもなじむ、特殊合成ゴムを使用した柔軟タイプです。
タイプ
両面
材質
布製
トラスコ品番
744-6390
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1
長さ(m)
3
内容量
1組(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039306
864-24
25
3
1
¥
1,270
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください